{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 A1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586683 | |
Broj proizvođača | 540222 A1020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje A1020
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
42,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja |
Ukupna duljina | 60 | 60 | 60 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | vrlo fino | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z FINE | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |