{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim ozubljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4062406586713 | |
Broj proizvođača | 540222 AS0616 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje AS0616
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
31,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
29,57 €
29,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM DLC |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje | srednje | vrlo grubo |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z9 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |