{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | Kap | |
Opis oblika | Kap | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 220 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540350 E1220 | |
EAN / GTIN | 4045197522306 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen E1220
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
64,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | Kap | E1220 |
⌀ glave | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | križno nazubljen |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 |