{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | Kuglična glava | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 5 mm | |
Ukupna duljina | 205 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540350 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197222428 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen D0605
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
17,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | Kuglična glava | D0605 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 5 | 4,7 |