{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | Valjkasto obli | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 225 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540350 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197521996 | |
Broj proizvođača | 540350 C1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen C1225
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
70,60 €
69,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
452 dijelovi na zalihi
39,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | Valjkasto obli | C1225 |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) |
⌀ glave | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 |