{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | Kuglična glava | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
Ukupna duljina | 210 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540350 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197222459 | |
Broj proizvođača | 540350 D1210 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen D1210
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 210 | 56 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z7 |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | križno nazubljen |
⌀ drške | 6 | 6 |
Duljina glave | 10 | 11 |