{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | Valjkasto obli | |
Opis oblika | Valjkasto-obli | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 216 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540350 C0616 | |
EAN / GTIN | 4045197222404 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen C0616
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
41,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
410 dijelovi na zalihi
19,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 216 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z7 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | križno nazubljen |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |