{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | Zaobljeni luk | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 218 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540350 F0618 | |
EAN / GTIN | 4045197609847 | |
Broj proizvođača | 540350 F0618 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen F0618
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
18,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z7 |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | križno nazubljen |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |