{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | Kuglična glava | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 7 mm | |
Ukupna duljina | 207 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540350 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197222435 | |
Broj proizvođača | 540350 D0807 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen D0807
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
41,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z7 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | križno nazubljen |
⌀ drške | 6 | 6 |
Duljina glave | 7 | 6 |