{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
Ukupna duljina | 51 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 D1210 | |
EAN / GTIN | 4062406586447 | |
Broj proizvođača | 540220 D1210 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje D1210
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
34,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
36,15 €
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 51 | 51 | 51 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 10 | 10 | 10 |