{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Kap | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 53 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406586621 | |
Broj proizvođača | 540220 E0813 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, HM, tip: E0813
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
26,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
31,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 53 mm | 60 mm | 53 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 13 mm | 15 mm | 13 mm |