{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 7 mm | |
Ukupna duljina | 47 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 D0807 | |
EAN / GTIN | 4062406586423 | |
Broj proizvođača | 540220 D0807 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, HM, tip: D0807
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
27,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
29,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 7 mm | 7 mm | 7 mm |