{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D0807 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 7 mm | |
Ukupna duljina | 47 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197522504 | |
Broj proizvođača | 540709 D0807 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij) D0807
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
29,79 €
29,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
27,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 47 | 47 | 47 |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 7 | 7 | 7 |