{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0616 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 C0616 | |
EAN / GTIN | 4045197522450 | |
Broj proizvođača | 540709 C0616 |