{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | L0820 | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 L0820 | |
EAN / GTIN | 4045197679826 | |
Broj proizvođača | 540709 L0820 |