{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | L1020 | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197522566 | |
Broj proizvođača | 540709 L1020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij) L1020
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
47,28 €
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
44,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Okrugli konus | Okrugli konus |
Ukupna duljina | 60 | 60 |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 |