{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0820 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 C0820 | |
EAN / GTIN | 4045197522467 | |
Broj proizvođača | 540709 C0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij) C0820
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
41,23 €
40,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | precizno | vrlo fino | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 | 20 | 20 |