Roto glodalo Z5 − fino, HM, tip: C0820

Artikl br.: 540400 C0820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z5
Kratka oznaka ozubljenja Z5
Stupanj finoće ozubljenja precizno
Rezni materijal HM
Oblik C0820
Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC)
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540400 C0820
EAN / GTIN 4045197155405
Broj proizvođača 540400 C0820

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.
Oblik valjkasto obli (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Roto glodalo Z5 − fino, HM, tip: C0820

Roto glodalo Z5 − fino, HM, tip: C0820

na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
300 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
36,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
38,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
44,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
37,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC) Valjkasto okruglo (WRC) Valjkasto-obli Valjkasto okruglo (WRC) Valjkasto okruglo (WRC) Valjkasto obli Valjkasto obli Valjkasto obli Valjkasto obli
Ukupna duljina 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 63 mm 64 mm 63 mm 60 mm 60 mm
⌀ glave 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Rezni materijal HM HM HM HM HM HM HM HM TiAlN HM
Stupanj finoće ozubljenja precizno vrlo fino grubo vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) srednje grubo grubo srednje srednje
Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo
Duljina glave 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 19 mm 19 mm 19 mm 20 mm 20 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu