{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z5 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z5 | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A1225 | |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540400 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155368 | |
Broj proizvođača | 540400 A1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z5 − fino A1225
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja |
Ukupna duljina | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |