{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z5 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z5 | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D1614 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 14 mm | |
Ukupna duljina | 54 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540400 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155450 | |
Broj proizvođača | 540400 D1614 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z5 − fino D1614
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
44,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
44,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
46,75 €
46,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
43,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 14 | 14 | 14 | 14 |