Roto glodalo Z5 − fino, HM, tip: D1009

Artikl br.: 540400 D1009
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z5
Kratka oznaka ozubljenja Z5
Stupanj finoće ozubljenja precizno
Rezni materijal HM
Oblik D1009
Opis oblika Kugla
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 9 mm
Ukupna duljina 49 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540400 D1009
EAN / GTIN 4045197525390
Broj proizvođača 540400 D1009

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.
Oblik kugle (KUD).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Roto glodalo Z5 − fino, HM, tip: D1009

Roto glodalo Z5 − fino, HM, tip: D1009

na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
20,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
25,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
29,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opis oblika Kugla Kugla Kugla Kugla Kugla Kugla Kugla Kugla
Ukupna duljina 49 mm 49 mm 49 mm 54 mm 54 mm 54 mm 49 mm 49 mm
Rezni materijal HM HM HM HM HM HM HM TiAlN HM
Stupanj finoće ozubljenja precizno grubo vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) srednje grubo grubo srednje srednje
⌀ drške 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo
Duljina glave 9 mm 9 mm 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 9 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu