{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z1 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z1 | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D1009 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 9 mm | |
Ukupna duljina | 49 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540600 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197155825 | |
Broj proizvođača | 540600 D1009 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z1 − grubo D1009
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
30,21 €
29,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 49 | 49 | 49 | 49 |
⌀ glave | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | precizno | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |