{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z1 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z1 | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0820 | |
Opis oblika | Valjkasto-obli | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540600 C0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155788 | |
Broj proizvođača | 540600 C0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z1 − grubo, HM, tip: C0820
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C0820 | C0820 | C0820 | C0820 |
Opis oblika | Valjkasto-obli | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | precizno | vrlo fino | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |