{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D1614 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 14 mm | |
Ukupna duljina | 54 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197679819 | |
Broj proizvođača | 540709 D1614 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: D1614
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
46,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||||
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |