Roto-glodalo GARANT Master Alu − vrlo grubo (NE / Alu) D1614

Artikl br.: 547600 D1614
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Alu
Stupanj finoće ozubljenja vrlo grubo
Rezni materijal HM DLC
Oblik D1614
Opis oblika Kugla
⌀ glave 16 mm
Duljina glave 14 mm
Ukupna duljina 54 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 547600 D1614
EAN / GTIN 4067263736523
Broj proizvođača 547600 D1614

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 

Opis

Izvedba:

GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.
Novorazvijena, inovativna geometrija zuba omogućuje vrlo visoke performanse obrade s istovremenim laganim radom i dobrom upravljivošću. Bez prianjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima. Drška ⌀ 6mm. Prikladno za korištenje u grubim i završnim obradama. S visokoučinkovitom prevlakom za dulji radni vijek, manji unos topline i smanjeno prianjanje odvojenih čestica.
  • Visoko odvođenje materijala.
  • Tihi rad.
  • Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za aluminijske materijale.
  • ekstremni vjekovi trajanja.

Upotreba:

Optimiziran za obradu tvrdih i mekih aluminijskih legura, plastike, bronce i obojenih metala. Pogodan za ručnu i industrijsku upotrebu s robotom. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu