{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Alu | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo | |
Rezni materijal | HM DLC | |
Oblik | AS1625 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim ozubljenjem | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547600 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4067263736431 | |
Broj proizvođača | 547600 AS1625 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto-glodalo GARANT Master Alu − vrlo grubo (NE / Alu) AS1625
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
71,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
71,44 €
70,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
47,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
66,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Cilindar s čeonim ozubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim ozubljenjem | Cilindar s čeonim ozubljenjem |
Ukupna duljina | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | GARANT Master Alu | Ozubljenje Z9 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |