Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, HM, tip: AS1625

Artikl br.: 540220 AS1625
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Uni
Vrsta ozubljenja Nejednako ozubljenje
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HM
Opis oblika Cilindar s čeonim ozubljenjem
⌀ glave 16 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 65 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540220 AS1625
EAN / GTIN 4062406586355
Broj proizvođača 540220 AS1625

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.
  • Visoko odvođenje materijala.
  • Tihi rad.
  • Minimalno toplinsko opterećenje,dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.

⌀ drške 6 mm.
GARANT-roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje,
obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti: Spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, HM, tip: AS1625

Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, HM, tip: AS1625

na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
66,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
71,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
47,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
71,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opis oblika Cilindar s čeonim ozubljenjem Cilindar s čeonim nazubljenjem Cilindar s čeonim nazubljenjem Cilindar s čeonim ozubljenjem Cilindar s čeonim ozubljenjem
Ukupna duljina 65 mm 65 mm 70 mm 65 mm 65 mm
Rezni materijal HM HM HM HM TiAlN HM DLC
Stupanj finoće ozubljenja srednje vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) srednje srednje vrlo grubo
Serija GARANT Master Uni Ozubljenje Z9 Ozubljenje Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Alu
Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo
Duljina glave 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu