{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 A0820 | |
EAN / GTIN | 4062406584771 | |
Broj proizvođača | 540220 A0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje A0820
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
32,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
36,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi
23,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja |
Ukupna duljina | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |