{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A0820 | |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 A0820 | |
EAN / GTIN | 4045197679901 | |
Broj proizvođača | 540440 A0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z FINE − vrlo fino, HM, tip: A0820
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
36,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
32,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM TiAlN |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z5 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |