{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C1225 | |
Opis oblika | Valjkasto-obli | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679888 | |
Broj proizvođača | 540440 C1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z FINE − vrlo fino, HM, tip: C1225
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
55,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
55,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C1225 | C1225 | C1225 | C1225 |
Ukupna duljina | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | Z5 | Z1 | Z9 |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Duljina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |