{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F0820 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 F0820 | |
EAN / GTIN | 4045197679949 | |
Broj proizvođača | 540440 F0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Roto glodalo Z FINE − vrlo fino F0820
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
35,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk |
⌀ glave | 8 | 8 |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 |