{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F1225 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 F1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679895 | |
Broj proizvođača | 540440 F1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z FINE − vrlo fino F1225
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
60,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
60,21 €
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
53,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk | Luk | Luk |
Ukupna duljina | 65 | 65 | 65 | 65 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | grubo | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 | 25 | 25 | 25 |