{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | M1020 | |
Opis oblika | Šiljasti konus | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 M1020 | |
EAN / GTIN | 4045197966797 | |
Broj proizvođača | 540440 M1020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z FINE − vrlo fino M1020
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
38,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
27,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus |
Ukupna duljina | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 |
⌀ glave | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z1 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Duljina glave | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |