{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | M1225 | |
Opis oblika | Šiljasti konus | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 M1225 | |
EAN / GTIN | 4045197967206 | |
Broj proizvođača | 540440 M1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z FINE − vrlo fino M1225
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
60,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 65 | 70 | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | srednje | srednje | srednje |
Serija | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 | 25 | 25 | 25 |