{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F1020 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 F1020 | |
EAN / GTIN | 4045197679956 | |
Broj proizvođača | 540440 F1020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo Z FINE − vrlo fino F1020
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
46,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
47,49 €
46,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
42,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk | Luk |
Ukupna duljina | 60 | 60 | 60 |
⌀ glave | 10 | 10 | 10 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |