Roto glodalo Z FINE − vrlo fino, HM, tip: G0618

Artikl br.: 540440 G0618
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Naknadna dostava

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z FINE
Kratka oznaka ozubljenja Z FINE
Stupanj finoće ozubljenja vrlo fino
Rezni materijal HM
Oblik G0618
Opis oblika Šiljasti luk
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 18 mm
Ukupna duljina 50 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 540440 G0618
Kopija
EAN / GTIN 4045197725783
Kopija
Broj proizvođača 540440 G0618
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 60 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 67 HRC
prikladno za / [m/min]
 
INOX
prikladno za / [m/min]
 
Ti
prikladno za / [m/min]
 
GG(G)
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu