{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | M0618 | |
Opis oblika | Šiljasti konus | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 M0618 | |
EAN / GTIN | 4045197966780 | |
Broj proizvođača | 540440 M0618 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z FINE − vrlo fino, HM, tip: M0618
na zahtjev
Na zalihi
324 dijelovi na zalihi
29,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
299 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi
17,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
28,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus |
Ukupna duljina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | precizno | srednje | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |