{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | L1230 | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197522559 | |
Broj proizvođača | 540709 L1230 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: L1230
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
57,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
56,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Okrugli konus | Okrugli konus |
Ukupna duljina | 70 mm | 70 mm |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 30 mm | 30 mm |