{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C1020 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197522474 | |
Broj proizvođača | 540709 C1020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: C1020
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
47,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
44,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
48,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
44,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C1020 | C1020 | C1020 | C1020 |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto-obli |
Ukupna duljina | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | Z5 | Z FINE | Z1 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |