{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F1630 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 F1630 | |
EAN / GTIN | 4045197522542 | |
Broj proizvođača | 540709 F1630 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: F1630
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
65,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
48,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk | Luk | Luk |
Ukupna duljina | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Serija | Ozubljenje Z9 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |