{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | AS1225 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540709 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679796 | |
Broj proizvođača | 540709 AS1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: AS1225
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
322 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
52,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim ozubljenjem | Cilindar s čeonim ozubljenjem | Cilindar s čeonim ozubljenjem |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | grubo | srednje | srednje | srednje | vrlo grubo |
Serija | Ozubljenje Z9 | Ozubljenje Z1 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |