{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
⌀ reza DC | 160 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 7 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 14 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
maksimalna dubina reza ap maks | 45 mm | |
Duljina vijenca L1 | 44 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 60 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
Širina proreza ap | 18 mm | |
Oznaka proizvođača | FDN D160-18-40-XN13 | |
Vrsta proizvoda | Pločasta glodala |
Broj artikla | 227712 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311259 | |
Broj proizvođača | 3106539 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, ⌀ DC / Zeff: 160/7mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.770,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
1.386,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.190,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.400,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.207,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Izvedba drške | s provrtom | s rupom | s rupom | s rupom | s rupom |
⌀ reza DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maksimalna dubina reza ap maks | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | Pločasta glodala | Pločasto glodalo | Pločasto glodalo | Pločasto glodalo | Pločasto glodalo |