XNMU 090408-PNTN UNI

Artikl br.: 227784 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HELISLOT
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNMU 090408-PNTN
    Tip UNI
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta IC808
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Broj zamjena/oštrica 8
    Geometrija PNTN
    Oznaka proizvođača XNMU 090408-PNTN IC808
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 227784 UNI
    EAN / GTIN 7291075426885
    Broj proizvođača 3343120

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    240
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    210
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    190
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedišti pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
    Smjernice za primjenu za ae maks

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu