XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tip: S

Artikl br.: 227744 S
Novi proizvod
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELISLOT
ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNMU 130608PNN-MM
Tip S
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta IC380
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Geometrija PNN-MM
Oznaka proizvođača XNMU 130608PNN-MM IC380
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227744 S
EAN / GTIN 7291075311303
Broj proizvođača 5607638

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
50
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
45
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedišti pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Smjernice za primjenu za ae maks
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu