{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 130608PNN-MM | |
Tip | ST900 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC5400 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz | 0,15 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | PNN-MM | |
Oznaka proizvođača | XNMU 130608PNN-MM IC5400 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227741 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075311334 | |
Broj proizvođača | 5607641 |