{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 090408-PNTN | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC830 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz | 0,1 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | PNTN | |
Oznaka proizvođača | XNMU 090408-PNTN IC830 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227783 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075426892 | |
Broj proizvođača | 3343121 |