{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 130608PNTN | |
Tip | GG | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC5100 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz | 0,15 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | PNTN | |
Oznaka proizvođača | XNMU 130608PNTN IC5100 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227745 GG | |
EAN / GTIN | 7291075311310 | |
Broj proizvođača | 5607639 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
XNMU 130608PNTN, IC5100, Tip: GG
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.014 dijelovi na zalihi
31,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
666 dijelovi na zalihi
27,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 130608PNTN | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Vrsta | IC5100 | HB7710 | HB7710 |
Tip | GG | GG | GG |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |