{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
⌀ reza DC | 63 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 3 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 18 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 69 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU130608 | |
Oznaka proizvođača | SM D063-69-3-27R XN13 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227716 63/3 | |
EAN / GTIN | 7291075377743 | |
Broj proizvođača | 3107274 |