HELISLOT glodalo za T-utore 31,7/16 mm

Artikl br.: 227718 31,7/16
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 31,7 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Izvedba drške Weldon drška
Broj izmjenjivih okretnih pločica 4
Visina utora ap 9,9 mm
Vijenac ⌀ d1 15,5 mm
Duljina izboja L1 35 mm
Ukupna duljina Lukupno 85 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XNMU090408
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Oznaka proizvođača ETS D32-10-W16-XN09
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227718 31,7/16
EAN / GTIN 7291075438925
Broj proizvođača 3343117

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu