{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 31,7 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 4 | |
Visina utora ap | 13,8 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 16 mm | |
Duljina izboja L1 | 45 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU090408 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Oznaka proizvođača | ETS D32-14-W32-XN09 | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 227718 31,7/32 | |
EAN / GTIN | 7291075438949 | |
Broj proizvođača | 3343119 |